Brusni filc na čičak GB-DH ⌀ 115 mm

Artikl br.: 566902
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 4,73 €
  • od 50
    od 3,94 €
na zahtjev
Isporučivo
1.819 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na brusni tanjur (cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).
Vrlo agresivna filc ploča s visokom stabilnošću rubova. Ugrađeno keramičko zrno (CER) omogućuje veći volumen odrezivanja.

Upotreba:

Idealno za otklanjanje mjesta varenja te malih točki varenja i za grublje radove čišćenja i poravnavanja. Bez podbrušenja površine.
Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Napomena:

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.