Izvedba:
Iznimno robusne brusne ploče od filca 341XK na
pojačanom, nepoderivom pamučnom nosaču od tkanine. Novorazvijeni sustav vezanja s cirkon korundom
(ZA). Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s
brusnim diskom na čičak npr. br.
567760 samostalno prianjajuća. Za brzu zamjenu ploča.
Upotreba:
Na kutnim brusilicama, odnosno ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak (nije moguće usisavanje prašine). Maksimalna radna brzina 40 m/s.
Višestruko primjenjiv za grubo i fino brušenje metala.
Napomena:
Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br.
567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br.
566902 −
566950. Mali brusni sistem ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm pogledajte pod br.
554005 i nadalje.