• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Brusna ploča Cubitron™ 3

Artikl br.: 560445
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; drvo
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Redizajnirano precizno oblikovano Cubitron™ II zrno s poboljšanom mikrokristalnom strukturom za veću učinkovitost, bolju izvedbu i održivost. U usporedbi s Cubitron™ II s do 14% povećanom brzinom odvođenja i 2× većim odvođenjem materijala.
Brusna ploča za grubu obradu s inovativnim Cubitron™ 3 precizno oblikovanim keramičkim zrnom za INOX i čelik. Vrlo veliki volumen odvođenja i najduži vijek trajanja. Mali pritisak sprječava umor pri radu.

Upotreba:

Za obradu zahtjevnih materijala, npr. obrada zavarenih šavova. Prikladno za uporabu na INOX-u, čeliku i legurama za zrakoplovstvo.

Specifikacija:

A36R-BF