Lepezasti brusni valjak (CER) 60X30 mm

Artikl br.: 554150 60X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 60
⌀ glave 60 mm
Širina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 8.000 min-1
maksimalan broj okretaja 12.700 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554150 60X30
EAN / GTIN 4045197803818

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele posipane keramičkm zrnom(CER).

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.