{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 60 | |
⌀ ploče | 165 mm | |
Širina vodilice | 30 mm | |
⌀ bušenja | 54 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kotač za brusne lamele |
Broj artikla | 555145 60 | |
EAN / GTIN | 4045197525666 | |
Broj proizvođača | 555145 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kotač za brusne lamele (A), ⌀ 165×30 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
25,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 60 | 60 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
⌀ ploče | 165 mm | 125 mm |
Širina vodilice | 30 mm | 20 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Kotač za brusne lamele | Brusni valjak |