{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 180 | |
Stupanj finoće | super fino | |
širina | 68 mm | |
Visina | 26 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Broj oslojenih površina | 4 | |
Broj spužvi, podloški | 24 | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557470 180 | |
EAN / GTIN | 4062406155964 |