Brusno runo, rola Durable Flex 100 mm × 10 m
Artikl br.:
556085
- Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %
Opis
Izvedba:
Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.
Fleksibilno visokoučinkovito runo s izrazito gustom raspodjelom zrna u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje agresivnije brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica i još ravnomjerniju obrađenu površinu. Enormna fleksibilnost olakšava primjenu na teško dostupnim mjestima.
Fleksibilno visokoučinkovito runo s izrazito gustom raspodjelom zrna u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje agresivnije brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica i još ravnomjerniju obrađenu površinu. Enormna fleksibilnost olakšava primjenu na teško dostupnim mjestima.
Prednost:
- Prilagođava se obliku obratka.
- Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
- Ravnomjerna obrada.
- Primjenjivo suho i mokro.
- Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.
Upotreba:
Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune.