Brusni čep grubo AR

Artikl br.: 550900
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 2,12 €
  • od 10
    od 1,77 €
na zahtjev
Isporučivo
271 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
Keramički vezani brusni čepovi od plemenitog korunda ružičaste boje (AR). Srednje tvrda izvedba.
Gruba granulacija. Duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za univerzalnu obradu nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza.
Preporučena brzina rezanja 30 − 50 m/s.