Brusna traka, korund (A) KK841F 80

Artikl br.: 558171 80
(3,83 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,42 € / Piece
    (3,83 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    11,18 € / Piece
    (3,19 € / 1 Metre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK841F
Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 75 mm
Duljina brusne trake 3.500 mm
Oznaka proizvođača KK841F
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558171 80
EAN / GTIN 4018875018156
Broj proizvođača 701815

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
suho
 

Opis

Izvedba:

Fleksibilna brusna traka posipana korundom (A). Idealno prilagođavanje konturama obratka. Dodatni sloj za aktivno brušenje (TOP-Size) omogućuje hladno brušenje i služi kao razdvojni sloj kod materijala sklonih razmazivanju.

Upotreba:

Idealno za konturno brušenje ili profilno brušenje s pomoću konkavnih ili konveksnih kontaktnih valjaka. Posebno prikladno za krom-nikal čelik, legure na bazi nikla, mjed i broncu te titan i aluminij. Obrada armatura, okova, lopatica na turbinama, finih dijelova, implantata i kirurških instrumenata. Koriste se za ručno ili robotsko brušenje na uobičajenim strojevima s uskim trakama sljedećih proizvođača: IMM, Löser, Greif, Rema i dr.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu