{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KK841F | |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 320 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 75 mm | |
Duljina brusne trake | 3.500 mm | |
Oznaka proizvođača | KK841F | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 558171 320 | |
EAN / GTIN | 4018875019290 | |
Broj proizvođača | 701929 |