{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 320 | |
Oblik | A | |
Brusne kapice ⌀ | 13 mm | |
Duljina brusne kapice | 17 mm | |
preporučen broj okretaja | 16.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna kapica |
Broj artikla | 553056 1317A | |
EAN / GTIN | 4062406123536 |