{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 / 150 | |
Stupanj finoće | srednje | |
⌀ glave | 60 mm | |
Širina glave | 30 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 9.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554920 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197241139 |