Brusno kolo M14 Tkanina (A) 60

Artikl br.: 566350 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,06 € / Piece
  • od 5 Piece
    20,88 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Navoji: M14
  • optimalno za materijal: INOX; čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 20 mm
Navoji M14
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566350 60
EAN / GTIN 4045197345813

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata. M14 izravni prihvat. Izrazito fleksibilno.
Brusno tkivo normalan korund (A).

Upotreba:

Za fine brusne radove na zaobljenim površinama.