{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | Tkanina | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ valjaka | 100 mm | |
Širina valjka | 50 mm | |
⌀ bušenja | 19 mm | |
preporučen broj okretaja | 3.700 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |
Broj artikla | 568464 80 | |
EAN / GTIN | 4045197680662 |