{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Boja | siva | |
preporučena brzina | 10 m/s - 15 m/s | |
Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |
Broj artikla | 551850 10X20 | |
EAN / GTIN | 4045197239853 |