{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZB | |
Granulacija | 600 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 13 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Boja | bijelo | |
preporučena brzina | 10 m/s - 15 m/s | |
Vrsta proizvoda | Četka za poliranje |
Broj artikla | 551924 13X20 | |
EAN / GTIN | 4062406572594 |