{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 100 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 30 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kupolasta četka |
Broj artikla | 573300 100 | |
EAN / GTIN | 4017359053393 | |
Broj proizvođača | 426767 |