{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 220 | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Širina četke | 10 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Oznaka proizvođača | BB-ZS | |
Boja | crvena | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 573547 220 | |
EAN / GTIN | 54046719316347 | |
Broj proizvođača | 7000078179 |