Bristle-Brush Tip C ⌀ 150 mm BB-ZB

Artikl br.: 573555
od 115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
335 pieces in stock
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.
Radijalna Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm).
Sa savijenim vlaknima (tip C) za obradu profiliranih površina.

Upotreba:

Paziti na smjer rotacije.
Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.
⌀ provrta 25,4 mm s priloženim redukcijskim prstenima ⌀ 22,23/19/15,6/12,7 mm. Moguće ju je proširiti s adapterom br. 573580 na željenu širinu. Primjena na strojevima s dvije brusilice ili na ravnim brusilicama odn. fleksibilnim vratilima sa steznim trnom br. 556380 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvorite novu šifru artikla

Promjena šifre artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

U košarici

U košaricu
U košaricu