Pločica za glodanje utora za sigurnosne prstene, bez skošenja 0,9 mm

Artikl br.: 217267 0,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    48,97 € / Piece
  • od 3 Piece
    40,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera debljina prstena 0,9 mm
Vrsta HB7720
Širina utora W −0,03 0,98 mm
Duljina t za P12 1,2 mm
Polumjer R 0,3 mm
Vanjski ⌀ D 9,6 mm
Tip P12
Broj oštrica Z 3
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217267 0,9
EAN / GTIN 4045197542922

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho