ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garnitura nasadnih ključeva s 2K-Haptoprene drškom 12

Artikl br.: 622160 12

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 12
Profil progona Šesterokutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622160 12

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom površinom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Od vel. 8 sa 6-kutnim nastavkom kao pomagalom.
Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom Haptoprene površinom. Oštrica od krom-vanadij specijalne legure čelika, poniklana i kromirana.

Sadržaj:

Po 1 nasadni ključ br. 622150: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13