{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Ispitno i tlačno područje, s podjelom 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
Ispitno i tlačno područje, s podjelom 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
Ispitno i tlačno područje, s podjelom 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
Oznaka proizvođača | RP 50-S | |
Duljina spremnika | 720 mm | |
Širina spremnika | 170 mm | |
Visina spremnika | 260 mm | |
Usisni volumen po zamahu | 45 ml | |
Vrsta proizvoda | Ispitna crpka |
Broj artikla | 814890 | |
Broj proizvođača | 60200 |