{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ vrha | 5 mm | |
Duljina trna | 72 mm | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Čvrstoća vrha | 59 HRC | |
Izvedba udarne glave | specijalno kaljeno | |
Drška | Plastična drška sa za kožu ugodnom oblogom od elastomera | |
Materijal | Poseban krom-vanadij čelik posebne kvalitete. | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Utjerni klinovi za rascjepke |
Broj artikla | 746940 5 | |
EAN / GTIN | 7610733254927 | |
Broj proizvođača | 758.5 |