Probijač i udaraljka s najlonskim umetkom, bez trzaja 20 mm

Artikl br.: 745250 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
⌀ glave 20 mm
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 745250 20
EAN / GTIN 4030618302087
Broj proizvođača 3408.020

Opis

Izvedba:

Čelični središnji dio s izmjenjivim najlonskim umetcima.
Ispunjeni čeličnim kuglicama, tupi udarac povećane snage.

Napomena:

Zamjenski najlonski nastavci raspoloživi su pod br. 754910.
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
    ⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu