{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 50 mm | |
Serija | PB 303 | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
Duljina drške | 335 mm | |
Ukupna duljina | 385 mm | |
Težina | 1,14 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli | |
Materijal drške | Staklena vlakna | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754800 50 | |
EAN / GTIN | 7610733087112 | |
Broj proizvođača | 303.6 |