Bravarski čekić 100 g

Artikl br.: 750125 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
757 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 100 g
Duljina drške 260 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750125 100
EAN / GTIN 4045197717450

Opis

Izvedba:

S drškom od orahovine ergonomskog oblika, lakirana.
Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.
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
    Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu