{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 20×5 mm | |
Širina širenja | 75 mm - 685 mm | |
Stezni raspon | 650 mm | |
Istovar | 85 mm | |
maksimalna sila stezanja | 1.200 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860280 650 | |
EAN / GTIN | 4008158028552 | |
Broj proizvođača | DUO65-8 |