Jednoručne magnezijske stege 250 mm

Artikl br.: 860750 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 20×5 mm
Stezni raspon 250 mm
Istovar 80 mm
Težina 0,355 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860750 250
EAN / GTIN 4008158027258
Broj proizvođača KLI25

Opis

Izvedba:

Krakovi od magnezija (proizveden postupkom tlačnog lijevanja), vrlo čvrst i ekstremno lagan. Vodilica od svijetlo vučenog čelika, pocinčanog. Stezna poluga, pomični krak i zapornik od plastike ojačane staklenim vlaknima, nelomljivi.Fiksni krak s odvojivom plastičnom kapom i V utorima za stezanje oblih dijelova. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne.

Upotreba:

Za brzo i lagano stezanje sa srednjim steznim pritiskom.
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu