Alatničarska stega 36 mm

Artikl br.: 862200 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 19 mm
Stezni raspon 36 mm
Navoj osovine M5
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 862200 36
EAN / GTIN 4008158005362
Broj proizvođača PA28

Opis

Izvedba:

Krakovi u potpunosti od čelika, paralelno prenamještanje preko 2 vretena s navojima, sjajno pocinčane.
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu