Čelična stega s navojem i ručkom 600 mm

Artikl br.: 860492 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 25×12 mm
Stezni raspon 600 mm
Istovar 120 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860492 600
EAN / GTIN 4067263743033

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim osiguračem vretena sprječava otpuštanje vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko čvrste ručke s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.
Čelična stega s preklopnom ručkom. Brzo stezanje obratka s vertikalno postavljenom ručkom. Snažan i ugodan rad s rasklopljenom ručkom.