Ručna stega 130 mm

Artikl br.: 863000 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
Širina čeljusti 48 mm
Stezni raspon 25 mm
Vrsta proizvoda Stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 863000 130
EAN / GTIN 4027474535209
Broj proizvođača 101-130

Opis

Izvedba:

Noge izrađene od legiranog toplinski obrađenog čelika, pocinčane. Široka čeljust s prizmom. Ojačani krakovi sa sigurnosnim zglobom i integriranom oprugom.
Vreteno s trapezoidnim navojem i šesterokutnom maticom.

Zamjenski dio:

Rezervno vreteno art. 863100. Navesti ujedno i veličinu ručne stege pri narudžbi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu