{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu ključa | 46 mm - 55 mm | |
Duljina | 760 mm | |
Unutarnji ⌀ cijevi | 25,5 mm | |
Vanjski ⌀ cijevi | 31,5 mm | |
Površina | kromirana | |
Vrsta proizvoda | Poluga |
Broj artikla | 618610 760 | |
EAN / GTIN | 4045197973689 |