Utična račna s kratkom ručkom, 1/2 cola

Artikl br.: 640720
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 115 mm
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640720
EAN / GTIN 4045197238429

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Idealna za rad na uskim mjestima. Radni kut 0°. S neizgubivim provlačnim četverokutom za desno i lijevo pritezanje.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.