Slim ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 5,5 mm

Artikl br.: 663003 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Širina oštrice b 5,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaka oštrice 4
Debljina oštrice a 1 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
ukupna duljina 230 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663003 5,5
EAN / GTIN 7610733278367
Broj proizvođača 5100.SL 4-125/5,5

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica s punom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.
Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.
Smanjeni ⌀ tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (⌀ tijela = ⌀ izolacije u prednjem području tijela).
Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.
Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.