{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 1,8 mm | |
Debljina oštrice a | 0,3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 153 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664410 1,8 | |
EAN / GTIN | 7610733268184 | |
Broj proizvođača | 8128.1,8-60 |