Ravni odvijač za primjenu u elektronici 1,2 mm

Artikl br.: 664410 1,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 1,2 mm
Debljina oštrice a 0,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 133 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664410 1,2
EAN / GTIN 7610733268160
Broj proizvođača 8128.1,2-40

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Najveća mjerna preciznost rezanja. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu