{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Širina oštrice b | 3,5 mm | |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 177 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664600 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288031921 | |
Broj proizvođača | 05118012001 |