{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
ukupna duljina | 143 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625777 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733268634 | |
Broj proizvođača | 8124.B 7-50 ESD |