Ravni odvijač, s dugom oštricom i Kraftform drškom 3,5X200 mm

Artikl br.: 663750 3,5X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 335
Širina oštrice b 3,5 mm
Debljina oštrice a 0,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 281 mm
Vrh oštrice Lasertip
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663750 3,5X200
EAN / GTIN 4013288003287
Broj proizvođača 05110003001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina je nicro-mat kromirana, vrhovi su crni, odnosno kemijski poniklani.
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
    širina oštrice b×duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu