Odvijači Slim za Torx®, Classic potpuno izoliran TX15

Artikl br.: 625753 TX15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Torx® profil TX15
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 175 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625753 TX15
EAN / GTIN 7610733278329
Broj proizvođača 5400.SL 15-80

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s ergonomskom, protukliznom elastomernom oblogom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Smanjeni ⌀ tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane spojeve opružnih elemenata (⌀ tijela = ⌀ izolacije u prednjem području tijela).