ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Odvijač za TRI-WING®, TRI-WING® profil: 0

Artikl br.: 669040 0

Odaberite varijacije i količinu artikla

TRI-WING® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 375 TRI-WING®
Tri-Wing® profil 0
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 161 mm
Profil progona Tri-Wing odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669040 0
Broj proizvođača 05028116001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama za lakši prijenos momenta.
Tijelo od visokolegiranog alatnog čelika, nikro mat kromirano, vrhovi crni. Simbol odvijača i veličina na kraju drške.

Odgovara:

Svi vijci iz TRI-WING® sustava vijčanog spajanja koji je pretežno proširen u industriji kućanskih aparata, elektroindustriji i zrakoplovnoj industriji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu