Odvijač za Pozidriv, dugi, s Kraftform drškom 1/200 mm

Artikl br.: 668240 1/200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 355 PZ
Veličina križnog proreza 1
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 298 mm
Vrh oštrice Tip lasera
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668240 1/200
EAN / GTIN 4013288004048
Broj proizvođača 05009312001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake. Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro mat kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip, kemijski poniklani.