Odvijač „Stainless“ za Phillips, s oštricom od nehrđajućeg čelika 0

Artikl br.: 668280 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3350 PH
Veličina križnog proreza 0
Materijal Plemeniti čelik, INOX
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 141 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668280 0
EAN / GTIN 4013288107398
Broj proizvođača 05032020001

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s mikro grubim pogonjenim šiljkom (od vel. 1 nadalje).