{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5/64 col | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 147 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirano | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
oštrica pod kutom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627502 5/64 | |
EAN / GTIN | 4045197951205 |