Garnitura odvijača za Phillips, s plastičnom drškom 7

Artikl br.: 668010 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 7
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668010 7
EAN / GTIN 7610733086573
Broj proizvođača 1419.

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Odvijač za Phillips za vijke s križno prorezanom glavom prema DIN 7962 list 1 (i Phillips Recess)

Sadržaj:

Po 1 odvijač br. 668000: vel. 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi