6-kutni odvijač s T ručkom 10 mm

Artikl br.: 627485 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 10 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 235 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627485 10
EAN / GTIN 4045197951021

Opis

Izvedba:

Udobna višekomponentna T ručka od plastike. Oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana. Sa bočnim pogonom.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu