Zvijezdasti nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, dugački M12

Artikl br.: 642900 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vijke M12
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Duljina 140 mm
Profil progona Odvijač s višestrukim ozubljenjem
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642900 M12
EAN / GTIN 4018754007233
Broj proizvođača 03261412

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Upotreba:

Za XZN vijke.

Standard:

DIN 2324

Materijal:

Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla. Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, svijetlo brušen.