Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki TX20

Artikl br.: 637560 TX20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX20
Izlazni Četverokut 3/8 col
Dimenzije profila A 3,8 mm
⌀ na strani pogona 17,8 mm
Duljina 49 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637560 TX20
EAN / GTIN 4018754002832
Broj proizvođača 02100020

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom čelik, bez delaminacije, kromiran preko nikla.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu