{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX9 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 2,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631769 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406265267 |