Nastavci za nasadne ključeve 1/4 cola za Torx® E4

Artikl br.: 631500 E4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil E4
Izlazni Četverokut 1/4 col
Dimenzije profila A 3,8 mm
⌀ na strani pogona 5,6 mm
Duljina 23 mm
Profil progona Nasadni ključevi za TORX® vijke
Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Broj proizvođača 01270004

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu